Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner W95 Farbspritzpistole 70 W Fördermenge (max.) 140 g/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826985-BP
Hersteller:
     J. Wagner
Herst.-Nr.:
     402040
EAN/GTIN:
     4004025056857
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Wagner W95 Farbspritzpistole 70 W Fördermenge (max.) 140 g/min

Farbspritzpistole W 95

Output-Control-System
Wechselpumpe

Das Einsteigermodell der neuen Generation. Optimales Spritzbild durch Output-Control-System. Wechselpumpe für einfachste Handhabung und schnelle Reinigung. Besonders gut geeignet für Holzzäune, Fensterläden, Garagentore, Korbmöbel uvm. Ideales Auftragen von Lacken, Lasuren, Polituren etc.

Ausstattung:
Farbmengenregulierung · Wechselpumpe.

Technische Daten:
Anwendung (Farbe): Lacke & Lasuren · Betriebsspannung: 230 V · Druck: 120 bar · Fördermenge (max.): 140 g/min · Füllmenge: 600 ml · Gewicht: 1.5 kg · Leistungsaufnahme: 70 W · Viskosität (Details): 60 DIN-sec · Weitere technische Daten: Rundstrahldüse: 0.8 mm

Lieferumfang:
Inkl. Rundstrahldüse 0,8 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Wagner
Anwendung (Farbe):
Lacke & Lasuren
Fördermenge (max.):
140 g/min
Füllmenge:
600 ml
Leistungsaufnahme:
70 W
Betriebsspannung:
230 V
Druck:
120 bar
Viskosität (Details):
60 DIN-sec
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Farbspritzpistole
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole, 4004025056857, Wagner, 402040, W95, farbsprüher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,46*
€ 48,67*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 36,25*
€ 48,69*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 61,33*
€ 78,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.