Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Knipex VDE VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.5 mm Klingenlänge: 75 mm DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
98 20 55
98 20 55
isoliert nach IEC 60900, einsetzbar bis 1000 V AC/1500 V DC
VDE-geprüft, auch gemäß GPSG
Schlitzschraube
Artikel-Nr.:
     102-826929-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 25
EAN/GTIN:
     4003773062325
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
VDE Schlitz-Schraubendreher

Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl

Ausstattung:
Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung · Rollhemmende Griffform · Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Spitze: brüniert · Griff: isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 30 g · Grifflänge: 102 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 2.5 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 177 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
177 mm
1c. Marke:
Knipex
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Spitze brüniert
Ausführung (allgemein):
VDE
Klingenlänge:
75 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Grifflänge:
102 mm
Abmessungen (Griff):
102 mm
Zulassungen, Normen:
IEC 60900, DIN EN 60900
Gewicht:
30 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
zgodność z EN | zgodność z DIN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 4,83*
1
€ 3,95*
ab € 3,62*
€ 4,86*
1
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 4,88*
1
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 4,90*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 7,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 20 35
ab € 3,88*
Sonstiges
Knipex
98 20 30
ab € 3,75*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.