Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Knipex VDE VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 10 mm Klingenlänge: 200 mm DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
98 20 55
98 20 55
isoliert nach IEC 60900, einsetzbar bis 1000 V AC/1500 V DC
VDE-geprüft, auch gemäß GPSG
Schlitzschraube
Artikel-Nr.:
     102-826927-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 10
EAN/GTIN:
     4003773026396
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
VDE Schlitz-Schraubendreher

Ausstattung:
Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung · Rollhemmende Griffform · Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Spitze: brüniert · Griff: isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 180 g · Grifflänge: 120 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 10 mm · Klingendicke: 1.6 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
320 mm
1c. Marke:
Knipex
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Spitze brüniert
Ausführung (allgemein):
VDE
Klingenlänge:
200 mm
Klingendicke:
1.6 mm
Klingenbreite:
10 mm
Grifflänge:
120 mm
Abmessungen (Griff):
120 mm
Zulassungen, Normen:
IEC 60900, DIN EN 60900
Gewicht:
180 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 10,91*
€ 13,00*
1
€ 3,95*
ab € 10,93*
€ 13,01*
1
€ 4,90*
ab € 10,98*
€ 13,07*
1
€ 4,50*
ab € 11,67*
€ 13,82*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 16,30*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,30*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 20 65
ab € 6,23*
Sonstiges
Knipex
98 20 80
ab € 8,20*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,29*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.