| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826620-BP Herst.-Nr.: 28 891 EAN/GTIN: 4006274288911 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28 891 Deltaschleifpapier mit Klett,ungelocht Körnung 80 Eckmaß 65 mm 25 St.
25er Dreieck-Schleifpapier
Hohe Standzeit durch Edelkorund (Alu-Oxyd) hochzäh. Mit Spezialfüllstoff, der vorzeitiges Zusetzen verhindert. Trägermaterial: hochfestes Spezialpapier mit Klett-Haftbelag. Inhalt: 25 Stück.
Technische Daten: Eckmaß: 65 mm · Körnung: 80 · Passend für (Details): Proxxon Micromot Eckenschleifer OZI 220/E,80 98 10 · Schleifmittel-Besonderheiten: mit Klett,ungelocht
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Passend für (Details): | Proxxon Micromot Eckenschleifer OZI 220/E | 80 98 10 | Marke: | Proxxon Micromot | Körnung: | 80 | Schleifmittel-Besonderheiten: | mit Klett | ungelocht | Eckmaß: | 65 mm | Produkt-Art: | Deltaschleifpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,84* | € 7,51* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,17* | € 7,53* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,16* | ab € 5,23* | € 7,57* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,27* | € 8,98* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,33* | € 12,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3332* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|