Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MBS71 Bit-Set 6teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826523-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS71
EAN/GTIN:
     4014991125716
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Donau Elektronik MBS71 Bit-Set 6teilig Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv

6tlg. Mini-Bit-Sortiment Kreuz lange Ausführung MBS 71

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Länge: 45 mm

Lieferumfang:
Kreuzschlitz-Bits PH 000/00/0/1 · PZ 0/1.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz 6teilig, bit satz, bit pz 0, Donau Elektronik, MBS71, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 9,06*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,08*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,50*
€ 9,35*
7 Tage
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 16,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,03* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MBS06
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.