Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MBS70 Bit-Set 7teilig Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826521-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS70
EAN/GTIN:
     4014991125709
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
Donau Elektronik MBS70 Bit-Set 7teilig Schlitz

7tlg. Mini-Bit-Sortiment Schlitz lange Ausführung MBS 70

Ausstattung:
Klingenlänge: 1-4 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Produktabmessung, Länge: 45 mm

Lieferumfang:
Bits 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: bit-sortiment 7 teilig, bit satz, Donau Elektronik, MBS70, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 9,12*
Lager 102
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,13*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 9,40*
6 Tage
13
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,17*
€ 18,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,03* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MBS06
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.