Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 34704 Seegeringzange Passend für (Seegeringzangen) Außenringe 10-25 mm Spitzenform (Details) abgewinkelt 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826452-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     34704
EAN/GTIN:
     4010995347048
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Wiha 34704 Seegeringzange Passend für (Seegeringzangen) Außenringe 10-25 mm Spitzenform (Details) abgewinkelt 90°

Außen-Sicherungsringzange abgewinkelt

Für das Aufbringen / Entfernen von Sicherungsringen außen auf Wellen oder Achsen.

Ausstattung:
Wiha MagicTips – hoch belastbare eingesetzte Präzisionsspitzen aus speziellem Hochleistungsstahl · Spezieller Oberflächenveredelung gegen Rost · Einzigartige Rastfunktion, die das Abspringen der Sicherungsringe wirksam verhindert · Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzliche Härtung der Spitzen · Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang und gute Sicht zum Werkstück · Geschützt im Gelenk liegende Feder, unverlierbar.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 5254-B · Gewicht: 90 g · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Passend für (Seegeringzangen): Außenringe · Passend für Wellendurchmesser: 10-25 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Spitzenform (Details): abgewinkelt 90° · Weitere technische Daten: Werkstoff: Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl, vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Wiha
Passend für Wellendurchmesser:
10-25 mm
Passend für (Seegeringzangen):
Außenringe
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
vergütet
Herst.-Teilenr.:
34704
Typ:
A 11
Spitzenform (Details):
abgewinkelt 90°
weitere Zulassungen, Normen:
DIN ISO 5254
Gewicht:
90 g
DIN-Norm:
DIN 5254-B
Produkt-Art:
Seegeringzange
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,47*
€ 15,70*
1
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 16,96*
1
€ 4,00*
ab € 12,53*
€ 17,20*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,71*
€ 17,50*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 23,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.