Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 34699 Seegeringzange Passend für (Seegeringzangen) Außenringe 10-25 mm Spitzenform (Details) gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826444-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     34699
EAN/GTIN:
     4010995346997
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Wiha 34699 Seegeringzange Passend für (Seegeringzangen) Außenringe 10-25 mm Spitzenform (Details) gerade

Außen-Sicherungsringzange gerade

Für das Aufbringen oder Entfernen von Sicherungsringen mit einer einzigartigen Rastfunktion, die das Abspringen der Sicherungsringe wirksam verhindert.

Ausstattung:
Wiha MagicTips – hoch belastbare eingesetzte Präzisionsspitzen aus speziellem Hochleistungsstahl · Mit spezieller Oberflächenveredelung gegen Rost · Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzliche Härtung der Spitzen · Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang und gute Sicht zum Werkstück.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 5254-A · Gewicht: 90 g · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Passend für (Seegeringzangen): Außenringe · Passend für Wellendurchmesser: 10-25 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Spitzenform (Details): gerade · Weitere technische Daten: Werkstoff: Chrom-Vanadium Werkzeugstahl

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Wiha
Passend für Wellendurchmesser:
10-25 mm
Passend für (Seegeringzangen):
Außenringe
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
vergütet
Herst.-Teilenr.:
34699
Typ:
A 1
Spitzenform (Details):
gerade
weitere Zulassungen, Normen:
DIN ISO 5254
Gewicht:
90 g
DIN-Norm:
DIN 5254-A
Produkt-Art:
Seegeringzange
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,91*
€ 16,92*
1
€ 5,90*
ab € 11,77*
€ 17,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,36*
€ 17,10*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,74*
€ 17,21*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 24,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.