Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 33970 Werkzeugset HandwerkerInnen in Tasche 6teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826388-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33970
EAN/GTIN:
     4010995339708
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Wiha 33970 Werkzeugset HandwerkerInnen in Tasche 6teilig

Mechaniker Werkzeugtasche 6tlg.

Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): HandwerkerInnen · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Schneidwerte: Mittelharter/harter Draht: 3,4/2,2 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: in Tasche

Lieferumfang:
Kombinationszange Professional 180 mm · SoftFinish® Schraubendreher Schlitz: 3,5 x 100/4,5 x 125/6,5 x 150 mm · SoftFinish® Schraubendreher Kreuzschlitz: PH1 x 80/PH2 x 100 mm · Werkzeugtasche 300 x 150 x 70 mm.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 150 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Anwendungsbereich (Werkzeug):
HandwerkerInnen
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
in Tasche
Produkt-Art:
Werkzeugset
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,34*
€ 48,39*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,64*
€ 48,70*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 39,06*
€ 50,46*
€ 4,00*
ab € 38,77*
€ 51,29*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 46,99*
€ 60,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 46,99* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
Z01018002
ab € 10,94*
Sonstiges
Wiha
3111080
ab € 3,16*
Sonstiges
Wiha
3112100
ab € 4,33*
Sonstiges
Wiha
302065
ab € 5,72*
Sonstiges
Wiha
302035
ab € 2,47*
Sonstiges
Wiha
302045
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.