| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826291-BP Herst.-Nr.: 28 985 EAN/GTIN: 4006274289857 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28 985 Schleiffächer aus Normalkorund Schaft-Ø 3 mm 1 St.
Schleiffächer aus Normalkorund
Die Schleiffächer sind elastisch und passen sich den Konturen des zu bearbeitenden Werkstücks an. Für Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Proxxon Micromot | Material (Details): | Normalkorund | Schaft-Ø: | 3 mm | Schleiffläche (Details): | (L x Ø) 10 x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, Schleifbockscheibe, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifbockscheibe normalkorund, schleifbockscheibe, feinschleifstift schaft 3mm, 4006274289857, Proxxon Micromot, 28 985, Schaftschleifmittel, Schleifköpfe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,66* | € 2,44* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,72* | € 2,47* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,12* | € 3,39* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,91* | € 3,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,56* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|