| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826277-BP Herst.-Nr.: 28 876 EAN/GTIN: 4006274288768 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28 876 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 6teilig 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,3.5 mm,4 mm TiN Zylinderschaft 1 Set
HSS Titan Spiralbohrersatz mit Zentrierspitze 6tlg.
1,5 - 4,0 mm Schaft-Ø 3 mm
Zum punktgenauen Anbohren von Holz und Kunststoff, auch von Buntmetall, Stahl- und Edelstahlblech. Titanbeschichtung mindert Reibhaftung und erhöht Standzeit.
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,3.5 mm,4 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle,Plexiglas · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Schaftdurchmesser: 3 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Lieferumfang: Ø 1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Proxxon Micromot | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6teilig | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eigenschaft: | TiN | Material-Eignung: | Metall | Kunststoff | Buntmetalle | Plexiglas | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 3.5 mm | 4 mm | Schaftdurchmesser: | 3 mm | Schaft-Ø: | 3 mm | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Proxxon Micromot, 28 876, Hss-Tin, Hss-Titannitriert, Bohrer-Titannitriert |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,61* | € 10,94* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,65* | € 11,00* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,17* | € 14,64* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,11* | € 18,16* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 13,61* | € 19,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 12,11* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|