Proxxon Micromot 28 874 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 10teilig 0.3 mm,0.5 mm,0.8 mm,1 mm,1.2 mm,1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,3.2 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 1 Set
HSS-Spiralbohrers Satz DIN 338 10tlg.
DIN 338 10tlg. Ø 0,3/0,5/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0/3,2 mm
Zum Bohren von NE-Metall, Stahl und Edelstahl.
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 0.3 mm,0.5 mm,0.8 mm,1 mm,1.2 mm,1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,3.2 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff,Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Lieferumfang: Ø 0,3/0,5/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0/3,2 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Proxxon Micromot | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 10teilig | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eigenschaft: | rollgewalzt | Material-Eignung: | Metall | Buntmetalle | Kunststoff | Edelstahl | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | weitere Zulassungen, Normen: | DIN 338 | DIN-Norm: | DIN 338 | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer-Set | Zertifizierungen: | DIN |
|