Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 070717 Reduzierdüse 14 mm Passend für (Marke Heißluftdüsen) Steinel HG 2120 E, HG 2220 E, HG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826264-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     070717
EAN/GTIN:
     4007841070717
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Reduzierdüse
Reduktion
Reduzier-Stück
Steinel 070717 Reduzierdüse 14 mm Passend für (Marke Heißluftdüsen) Steinel HG 2120 E,HG 2220 E,HG 2320 E,HG 2000 E,HG 2300 E,HG 2310 LCD,HL 2020 E,HL 1920 E,HL 2020 E,HL 1920 E,HL 2010 E,HL 1910 E

Reduzierdüse 14 mm

Punktgenaue Heißluft zum Entlöten und PVC-Schweißen.

Ausstattung:
Aus Edelstahl.

Technische Daten:
Passend für (Marke Heißluftdüsen): Steinel · Passend für Modell (Heißluftgebläse): HG 2120 E,HG 2220 E,HG 2320 E,HG 2000 E,HG 2300 E,HG 2310 LCD,HL 2020 E,HL 1920 E,HL 2020 E,HL 1920 E,HL 2010 E,HL 1910 E · Produktabmessung, Ø: 14 mm

Hinweis:
Vorsatzdüsen mit starker Reduzierung der Luftöffnung sind aus Sicherheitsgründen nur für elektronisch geregelte Heißluftgebläse (HL 1910 E und HL 2010 E) geeignet und mit einem Stern -*- gekennzeichnet. Ausführliche Gebrauchsanleitungen, auch auf den Zubehörpackungen, ermöglichen selbst Ungeübten erfolgreiches Arbeiten. Heißluft mit System - vielseitiges Zubehör.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Marke:
Steinel
Passend für (Marke Heißluftdüsen):
Steinel
Passend für Modell (Heißluftgebläse):
HG 2120 E | HG 2220 E | HG 2320 E | HG 2000 E | HG 2300 E | HG 2310 LCD | HL 2020 E | HL 1920 E
Produkt-Art:
Reduzierdüse
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,79*
ab € 5,00*
€ 5,81*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 5,99*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 5,38*
€ 6,18*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 6,65*
Lager 102
58
1
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
110021233
ab € 80,59*
Ähnlich
Steinel
007386
ab € 106,64*
Ähnlich
Steinel
110021263
ab € 53,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.