| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826229-BP Herst.-Nr.: 28 809 EAN/GTIN: 4006274288096 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28 809 Trennscheibe gerade 22 mm 50 St. Edelstahl,Stahl,NE-Metalle,Kunststoff,Holz
50er Aluminium-Oxyd-Trennscheiben mit Gewebebindung
Ø 22 mm
Bruchsicher, deshalb auch bedingt zum Schruppen geeignet. Zum Trennen von legierten und unlegierten Stählen, Edelstählen und NE-Metallen. Auch zur Bearbeitung von Holz und Kunststoff geeignet. Schaft Ø 2,35.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 1.8 mm · Dicke: 0.8 · Material-Eignung: Edelstahl,Stahl,NE-Metalle,Kunststoff,Holz · Produktabmessung, Ø: 22 mm
Lieferumfang: 50 Trennscheiben Ø 22 x 0,8 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Abmessungen: | (Ø) 22 mm | Produktabmessung, Ø: | 22 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Material-Eignung: | Edelstahl | Stahl | NE-Metalle | Kunststoff | Holz | Bohrungs-Ø: | 1.8 mm | Dicke: | 0.8 | Produkt-Art: | Trennscheibe gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,18* | € 14,18* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,93* | € 14,18* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,61* | € 14,85* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,13* | € 17,72* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 13,66* | € 19,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2426* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|