Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot Tischbandsäge MBS 240/E 230 V 85 W Sägeblatt-Länge 1065 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826186-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27 172
EAN/GTIN:
     4006274271722
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Proxxon Micromot Tischbandsäge MBS 240/E 230 V 85 W Sägeblatt-Länge 1065 mm

Micro-Bandsäge MBS 240/E


Bandgeschwindigkeit: 180 - 330 m/min

Für den perfekten Schnitt in Stahl, NE-Metall, Holz und Kunststoff. Trennt sogar Glas und Keramik.

Ausstattung:
Massives Hauptgehäuse aus verripptem Alu-Druckguss · Doppelt kugelgelagerte Rollen aus Aluminium · Stabiler Tisch mit plangefräster Arbeitsfläche, Nut für Gehrungsanschlag sowie umlaufender Kühlmittelrinne (für Gehrungsschnitte bis 45° schwenkbar) · Höhenverstellbare, 3-fach kugelgelagerte Bandführung · Verstellmöglichkeit für unterschiedlich breite Bandsägeblätter · Kurvenschnitte mit engen Radien möglich · Geräuscharmer Antrieb · Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit · Regelbereichtabelle.

Technische Daten:
Abmessungen (Tisch): 200 x 200 mm · Bandgeschwindigkeit: 180 - 330 m/min · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 85 W · Sägeblatt-Länge: 1065 mm · Weitere technische Daten: Sägebandabmessung: 1065 x 3 bis 6 mm

Lieferumfang:
Bandsägeblatt 1065 x 5,0 x 0,4 mm (14 Z) aus gehärtetem Schwedenstahl mit Grobverzahnung für Holz und Kunststoff.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Proxxon Micromot
Bandgeschwindigkeit:
180 - 330 m/min
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
85 W
Abmessungen (Tisch):
200 x 200 mm
Sägeblatt-Länge:
1065 mm
Produkt-Art:
Tischbandsäge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,35*
€ 288,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,81*
€ 288,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,84*
€ 293,91*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 277,54*
€ 309,92*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 295,16*
€ 327,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,92*
€ 368,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28174
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.