Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Präzisions-Drehmaschine PD 400 Proxxon Micromot 24 400 116 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826184-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24 400
EAN/GTIN:
     4006274244009
Suchbegriffe:
Drehmaschine
proxxon drehmaschine
Präzisions-Drehmaschine PD 400

Mit Gewindeschneideinrichtung
Mehrfachstahlhalter mit 2 Einsätzen

Zum Plan-, Längs-, Kegel- und Ausdrehen, Schneiden von Außen- und Innengewinden, Nuten, etc. Zum Bearbeiten von Stahl, NE-Metall (Alu, Messing etc.). Schwingungsfreies Arbeiten auch bei höchster Belastung. Am Bett vorhanden ist eine gefräste Passfläche für die Fräseinrichtung PF 400 (mit Gewindebohrungen).

Ausstattung: Wechselräder zum Gewindeschneiden · Hauptschalter mit Wiederanlaufschutz und Not-Aus-Funktion · RÖHM-Präzisionsdrehfutter (Ø100 mm) · Kondensator-Motor mit 550 W Leistung · Mehrfach-Stahlhalter und 2 Stahlhalter-Elemente (höhenverstellbar und mit Anschlag) · Mitlaufende Körnerspitze mit MK-2-Aufnahme im Reitstock · Handräder aus Aluminium mit justierbarem Skalenring aus Stahl · Verkleidete Leitspindel mit Trapezgewinde (12 x 1,5) · Quer verripptes Maschinenbett aus Grauguss. Mit geschliffener, breitbeiniger Prismenführung für Support und Reitstock · Handrad für Schnellverstellung des Supportes · Ein Schalter für Rechtslauf, Linkslauf und Aus · Schalter zum Entkuppeln der Leitspindel · Überdimensionale Hauptspindel (futterseitig) mit 2 nachstellbaren Kegelrollenlagern und MK 3-Aufnahme futterseitig.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 90 x 40 x 30 cm · Bohr-Durchmesser (max.): 116 mm · Drehzahl-Bereich: Stufe 1: 80/330/1400 U/min, Stufe 2: 160/660/2800 U/min · Gewicht: 45 kg · Leistung: 550 W · Länge: 90 cm
Weitere Suchbegriffe: Proxxon Micromot, 24 400, PD 400, Minibohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.816,37*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Toolcraft
815909
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG