| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826163-BP Herst.-Nr.: 23 944 EAN/GTIN: 4006274239449 |
| |
|
| | |
| Sechsrund Winkelschlüsselsatz 9tlg.
Winkelschlüsselsatz zum Übertragen hoher Drehmomente bei innenfassenden Schrauben.
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX) · Größe (Schraubendreher): T 8,T 10,T 15,T 20,T 25,T 27,T 30,T 40,T 50 · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set
Lieferumfang: T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T50 · Klapphalter.
Weitere Informationen: | | Marke: | Proxxon Industrial | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 9teilig | Abtrieb: | Innen-Sechsrund (TX) | Material: | Nickel-Chrom-Molybdän Stahl | Material-Eigenschaft: | legiert | Größe (Schraubendreher): | T 8 | T 10 | T 15 | T 20 | T 25 | T 27 | T 30 | T 40 | Material (Details): | Nickel-Chrom-Molybdän legiertem Spezialstahl | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz 9-teilig, torx-stiftschlüssel satz, inbusschlüsselsatz proxxon, Proxxon Industrial, 23 944, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,83* | € 14,32* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,02* | € 14,33* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,06* | € 18,67* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,67* | € 21,41* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 17,06* | € 23,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 14,67* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|