| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826082-BP Herst.-Nr.: 28 297 EAN/GTIN: 4006274282971 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 2er Baumwoll-Polierscheiben 28 297 2 St.
2er Baumwoll-Polierscheiben
Zum Hochglanzpolieren von Metall, Gold, Silber, NE-Metall, Messing, Aluminium, Keramik und Porzellan unter Verwendung von Polierpaste. Auch zum Aufarbeiten lackierter Hölzer und Kunststoffe.
Technische Daten: Inhalt: 2 St. · Material: Baumwolle · Produkt-Art: Polierscheibe · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schaftdurchmesser: 2.35 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Ø: | 22 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Material: | Baumwolle | Schaftdurchmesser: | 2.35 mm | Produkt-Art: | Polierscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, Rundbürste, Scheibenbürste, Schaftrundbürste, Schleifbürste, proxxon polierscheibe 22mm, lammfell polierscheibe, proxxon polierscheiben, Proxxon Micromot, 28 297, Schaftschleifmittel, Schleifaufsatz, Maschinenbürsten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,61* | € 3,87* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,66* | € 3,88* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,80* | € 5,52* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,44* | € 6,82* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,84* | € 7,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,22* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|