Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektronik- u. Feinmechanik Kreuzschlitz-Schraubendreher Wera 2055 05118032001 PZ 1 Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826074-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118032001
EAN/GTIN:
     4013288032201
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Elektroniker-Kreuzschlitzschraubendreher, PZ 1 x 80 mm

Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Ausstattung:
Abtrieb: DIN 5260-PZ · ISO 8764-PZ · Black Point.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · DIN-Norm: DIN ISO 8764-PZ · Griff-Durchmesser: 13 mm · Grifflänge: 97 mm · Größe: PZ 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 177 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
177 mm
1c. Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
PZ 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
80 mm
Griff-Durchmesser:
13 mm
Grifflänge:
97 mm
Abmessungen (Griff):
97 x 13 mm (LxØ)
Zulassungen, Normen:
ISO 8764-PZ
DIN-Norm:
DIN ISO 8764-PZ
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 2,92*
1
€ 4,79*
ab € 2,15*
€ 2,94*
1
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 2,94*
1
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 2,94*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118030001
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.