Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Wera 2035 05118000001 Klingenbreite: 1.2 mm Klingenlänge: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825914-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118000001
EAN/GTIN:
     4013288031860
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.25 x 1.2 x 40 mm

Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Ausstattung:
Mit Black Point Spitze

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · DIN-Norm: DIN ISO 8320 · Griff-Durchmesser: 13 mm · Grifflänge: 97 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 2.5 mm · Klingenbreite: 1.2 mm · Klingendicke: 0.25 mm · Klingenlänge: 40 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
137 mm
1c. Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingen-Durchmesser:
2.5 mm
Klingenlänge:
40 mm
Klingendicke:
0.25 mm
Klingenbreite:
1.2 mm
Griff-Durchmesser:
13 mm
Grifflänge:
97 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 97 x 13 mm
Zulassungen, Normen:
DIN 8320
DIN-Norm:
DIN ISO 8320
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 2,91*
1
€ 4,79*
ab € 2,17*
€ 2,94*
1
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 2,94*
1
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 2,94*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
11 92 140
ab € 28,40*
Ähnlich
Wera
05117990001
ab € 2,64*
Ähnlich
Wera
05117991001
ab € 2,35*
Ähnlich
Wera
05117992001
ab € 3,35*
Ähnlich
Wera
05118002001
ab € 1,73*
Ähnlich
Wera
05118003001
ab € 2,74*
Ähnlich
Wera
05117993001
ab € 2,98*
Ähnlich
Wera
05118004001
ab € 1,72*
Ähnlich
Wera
05118005001
ab € 2,54*
Ähnlich
Wera
05118006001
ab € 1,65*
Ähnlich
Wera
05117994001
ab € 2,61*
Ähnlich
Wera
05118008001
ab € 1,54*
Ähnlich
Wera
05117995001
ab € 2,38*
Ähnlich
Wera
05118012001
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.