Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat TOP-LINE KingSize Organize Roll 44500581 Profi Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 430 x 380 x 295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825866-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     44500581
EAN/GTIN:
     4006793176317
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche leder parat
parat werkzeugmappe
Parat TOP-LINE KingSize Organize Roll 44500581 Profi Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 430 x 380 x 295 mm

PARAT TOP-LINE KingSize Organize Roll

Großes Zwischenfach hinter den Schubladen
Leicht zu transportieren dank Rollen und Teleskopgriff
Hohe Übersicht durch 5-teiliges Schubladensystem
Unterteilbare Einsatzschale für Kleinteile

Diese Werkzeugtasche ist der ideale Begleiter für alle Außendiensteinsätze.

Der 5-teilige Schubladeneinsatz ermöglicht nicht nur den Transport verschiedener Werkzeuge, sondern eignet sich auch ideal für den Transport kleinerer Verbrauchsgüter wie Schrauben, Muttern etc. Hierfür bietet der Schubladeneinsatz eine separate Unterteilung für Kleinteile, so dass eine perfekte Ordnung herrscht. Hinter dem Schubladeneinsatz befindet sich ein geräumiges 90 Millimeter breites Zwischenfach, an welches die Rückwand mit einem CP-7-Werkzeughalter anschließt.

Darüber hinaus verfügt diese Werkzeugtasche aus Leder über einen separaten Trageeinsatz, welcher den Stauraum erhöht und die Flexibilität fördert. So können dringend benötigte Werkzeuge stets griffparat gehalten werden.

Die Werkzeugtasche aus stabilem und funktionellem Leder wird durch stabile Rasterschlösser verschlossen, welche ein unbeabsichtigtes Öffnen der Tasche beinahe unmöglich machen.

Dank gummierter und kugelgelagerter Rollen und des verbauten Teleskop-Griffsystems kann die Werkzeugtasche äußerst einfach transportiert werden. So lässt sich die Werkzeugtasche, welche über ein Leergewicht von ca 6000 g verfügt, auch voll beladen ganz einfach transportieren und bewegen.

Ausstattung:
90 mm Zwischenfach hinter Schubladen
5-teiliger Schubladeneinsatz
Trageeinsatz
Vorderwand aufklappbar
Unterteilung für Kleinteile
Rückwand mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 15 mm
Rasterschlösser

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Profi · Gewicht: 6000 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 410 mm · Innenmaß Höhe: 310 mm · Innenmaß Tiefe: 220 mm · Material: Leder,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Tiefe: 295 mm · Volumen: 28 l · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Schubladen

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 430 x 380 x 295 mm
Volumen:
28 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
295 mm
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
220 mm
Innenmaß Höhe:
310 mm
Innenmaß Breite:
410 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Leder | Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Profi
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Schubladen
Gewicht:
6000 g
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: werkzeugmappe leder, 4006793176317, Parat, 44500581, TOP-LINE KingSize Organize Roll, Werkzeugtaschen leer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 164,77*
€ 198,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,09*
€ 199,68*
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 159,99*
€ 203,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,44*
€ 221,12*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 205,34*
€ 242,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,73*
Zubehör
Parat
900002166
ab € 1,00*
Zubehör
Parat
900004166
ab € 0,32*
Zubehör
Parat
900003166
ab € 0,43*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,755*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.