Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FITTINGSLOT 250 G SPULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-825791-BP
Hersteller:  Rothenberger
Herst.-Nr.:  FITTINGSLOT 250 G SPULE
EAN:  4004625000304
Sicherheitsdatenblatt
Artikeltext: Fittingslot 3 Ausstattung: Qualitäts-Weichlot Verwendbar mit Fittingslötpaste. Technische Daten: Durchmesser: 3 mm Gewicht: 250 g Grundpreis: 100 g ? 2.69 Legierung: S-Sn97Cu3 Weitere technische Daten: Schmelzbereich 230 - 250 °C. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 20 - Löttechnik / Schweißtechnik > Löt-Verbrauchsmaterial > Weichlöt-Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe: 230 °C bis 250 °C, 250 g, 3,3 mm, FITTINGSLOT 250 G SPULE, Fittingslötpaste Rossol, Fittiungslot 3, Qualitäts-Weichlot, Weichlot
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 6,80*
€ 5,65*
Conrad
€ 4,16*
€ 6,86*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG