Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
REINIGUNGSVLIES 10ER PACK
Menge:
Paket
Produktinformationen
von
Conrad
Artikel-Nr.:
102-825777-BP
Hersteller:
Rothenberger
Herst.-Nr.:
REINIGUNGSVLIES 10ER PACK
EAN:
4004625452684
Suchbegriffe:
Hartlot
Reinigungsvlies
Rothenberger
Artikeltext: 10er Reinigungsvlies Metallfrei, zum schnellen, riefenfreien Reinigen der Lötstellen bei Kupferrohren entsprechend DVGW. Ausstattung: Kein metallischer Abrieb Verringerung von Korrosionsschäden Entfernt Oxydschichten, Korrosionen, Oberflächenschmutz, fett- und ölhaltige Rückstände Metallisch blanke Reinigung Elastisch Nass und trocken einsetzbar Lösungsmittelbeständig. Technische Daten: Inhalt: 10 St.. Lieferumfang: . 10 St. Systemvoraussetzungen: . .
... >
20 - Löttechnik / Schweißtechnik
>
Löt-Verbrauchsmaterial
>
Weichlöt-Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
1 kg
,
710 °C bis 880 °C
,
730 °C
,
DIN 8513
,
Kupfer
,
Kupferrohr-Installation
,
Messing
,
P 5,9-6,5/Cu
,
Qualitäts-Hartlot
,
REINIGUNGSVLIES 10ER PACK
,
Rolot
,
Rolot S94 L
,
Rolot S94 L-CuP6
,
Rotguss
,
S94 L
,
S94 L-CuP6
,
Standardlot
,
bronze
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 T
max. 6 T
Einheit
Versand
Netto
Conrad
1 Tag
pro Paket
€ 4,16*
€ 4,76*
Wemag
6 Tage
pro Stück
€ 6,80*
€ 4,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG