|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-825738-BP Herst.-Nr.: 3.5489 EAN: 4004625354896 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Propan-Weichlötgarnitur Multi 300-A Zum Weichlöten von Kupferrohren, Zinn- und Bleilötungen, Verzinnen, Aufwärmen, Abbrennen usw. Ideal für alle Arten von Kolbenlötungen im Elektro- und Fernmeldebereich sowie bei Blecharbeiten (Dachrinnen usw.). Technische Daten: . Lieferumfang: Weichlötkolben mit Kupferstück, 350 g, flach Propanschlauch 2 m Propanregler 0 - 6 bar Propan-Kleinflasche 500 g mit Haken, Fuß und Ventilschutzkragen, unbefüllt.. 1 Set |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kupferstück, Multi 300, Multi 300 Propan, Multi 300 Propan Weichlöt-Garnitur A, PROPAN-WEICHLÖTGARNITUR MULTI 300, Propan-Weichlöt-Garnitur, Propanflasche, Weichlöt-Garnitur, Weichlöt-Garnitur A, Weichlöten, Weichlötkolben |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  |  |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |
€ 5,00* |
ab € 110,52* | € 114,36* |  |  |  | Lager 102 | |  |  |  |  | € 4,16* | ab € 114,97* | € 117,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 102 |  | Versand von Lager 102 |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|