Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ESD Torx-Schraubendreher Wiha Größe T 20 Klingenlänge: 60 mm N/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825663-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     07666
EAN/GTIN:
     4010995076665
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX®)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
TORX® ESD-Schraubendreher

Mit Wiha Feinschraub-Griff.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · DIN-Norm: DIN EN 61340-5-1 · EN Norm: EN 61340-5-1 · Griff-Durchmesser: 14 mm · Grifflänge: 110 mm · Größe: T 20 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt,gehärtet · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 170 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
170 mm
1c. Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt | gehärtet
Größe:
T 20
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
60 mm
Griff-Durchmesser:
14 mm
Grifflänge:
110 mm
Abmessungen (Griff):
110 x 14 mm (LXØ)
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1
EN Norm:
EN 61340-5-1
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 5,92*
€ 7,20*
€ 6,95*
ab € 6,27*
€ 7,46*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 9,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
07663
ab € 3,99*
Zubehör
Wiha
07664
ab € 4,29*
Zubehör
Wiha
07665
ab € 4,55*
Zubehör
Wiha
07660
ab € 3,94*
Zubehör
Wiha
07662
ab € 3,88*
Zubehör
Wiha
07661
ab € 3,86*
Zubehör
Wiha
07659
ab € 5,31*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 84,06*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 108,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.