Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 04934 25X9 Schneideisenhalter M8 DIN 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825604-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     04934 25X9
EAN/GTIN:
     4026558049342
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 25x9
schneideisen halter
Exact 04934 25X9 Schneideisenhalter M8 DIN 225

Schneideisenhalter DIN 255

Deutsche Industriequalität

Zur Aufnahme von Schneideisen nach DIN 223/5158 = EN 22568, 24230, 2431. Aus Zinkdruckguss.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 225 · Einstellbereich: M8 · Material (Bohrer): Zinkdruckguß · Weitere technische Daten: Größe: Ø 25 x 9 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Exact
Einstellbereich:
M8
Material (Bohrer):
Zinkdruckguß
Einstell-Bereich:
M8
DIN-Norm:
DIN 225
Produkt-Art:
Schneideisenhalter
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: schneideisenhalter exact, 4026558049342, Exact, 04934 25X9, Gewinde-Haltewerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,35*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,37*
6 Tage
64
€ 6,99*
ab € 7,74*
€ 11,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
10405
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.