Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M12355 Schleifband-Set Körnung 60, 120 (L x B) 533 mm x 75 mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825268-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M12355
EAN/GTIN:
     4003315704867
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Brüder Mannesmann M12355 Schleifband-Set Körnung 60,120 (L x B) 533 mm x 75 mm 1 Set

Ersatzschleifbandset

Technische Daten:
Körnung: 60,120 · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 533 mm

Lieferumfang:
2 x K 60 , 3 x K 120.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B) 533 mm x 75 mm
Produktabmessung, Länge:
533 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Körnung:
60 | 120
Abmessungen gesamt:
75 x 533 mm
Verwendungszweck:
Für Holz und Metall
Produkt-Art:
Schleifband-Set
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband körnung 60 (l x b) 533 mm x 75 mm, endlos schleifband, endlos-schleifband korn 120, Brüder Mannesmann, M12355, Schleifblatt, schleif-zubehör, Schleifen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 9,66*
Lager 102
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,70*
7 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,50*
€ 20,77*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,15*
€ 34,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,40* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.