Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Messuhren Helios Preisser 0701103 Messbereich(e) 10 mm Ablesung 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825232-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0701103
EAN/GTIN:
     4029713219994
Suchbegriffe:
Kurbelwellen-Prüfgerät
Messuhr
messuhr analog
messuhr 0,01mm
Messuhren

Ausstattung: Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · Auswechselbare Tasterspitze.

Technische Daten: Ablesung: 0,01 mm · Abmessungen: (Ø) 58 mm · Ausführung: Kunststoffgehäuse · Gewicht: 110 g · Kalibrierung möglich nach: ISO / DAkkS · Messbereich(e): 10 mm · Weitere technische Daten: Tasterspitze M 2,5 mm · Einspannschaft-Ø 8 mm/h 6 · Zeigerumdrehung 1 · Zulassungen, Normen: DIN 878-A
Weitere Suchbegriffe: Helios Preisser, 0701103
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,43*
€ 22,64*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,86*
€ 24,39*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 24,34*
€ 27,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinmessuhr 5 mm, mit Stoßschutz, Werksnorm
Helios-Preisser
0701102
ab € 44,51*
Ähnlich
Kleinmessuhr 5 mm, Werksnorm
Helios-Preisser
0701101
ab € 36,55*
Ähnlich
Messuhr 10 mm, Außenring Ø 40 mm, Werksnorm
Helios-Preisser
0700100
ab € 52,59*
Ähnlich
Messuhr 10 mm, Außenring Ø 58 mm, Werksnorm
Helios-Preisser
0700102
ab € 41,24*
Ähnlich
Messuhr 30 mm, Außenring Ø 58 mm, mit mm-Anzeiger, Werksnorm
Helios-Preisser
0700104
ab € 47,04*
Ähnlich
Messuhr 5 mm, Außenring Ø 40 mm, Werksnorm
Helios-Preisser
0700101
ab € 52,59*
Ähnlich
Produktabbildung
Helios-Preisser
0701106
ab € 20,39*
Ähnlich
Produktabbildung
Helios-Preisser
0701110
ab € 33,78*
Ähnlich
Produktabbildung
Helios-Preisser
0701111
ab € 38,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG