Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 5515 L Inspektionsspiegel inkl. Spiegelschutzhülle Spiegel-Größe: (Ø) 24.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825207-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5515L
EAN/GTIN:
     7314151481568
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Suchspiegel Typ 5515 L

Inkl. Spiegelschutzhülle

Geeignet für Arbeiten an Leiterplatten.

Ausstattung:
Vergrößernder Suchspiegel vernickelt und blau ummantelt · Werkstoff: Messing · Werkstoff des Griffes: Kunststoff. Inkl. Spiegelschutzhülle.

Technische Daten:
Gewicht: 15 g · Inspektionsspiegel-Besonderheiten: inkl. Spiegelschutzhülle · Produkt-Art: Inspektionsspiegel · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Produktabmessung, Ø: 24.6 mm · Spiegel-Durchmesser: 24.6 mm · Spiegel-Größe: (Ø) 24.6 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 24.6 mm x 165 mm
Produktabmessung, Ø:
24.6 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Spiegel-Größe:
(Ø) 24.6 mm
Marke:
Bahco
Inspektionsspiegel-Besonderheiten:
inkl. Spiegelschutzhülle
Spiegel-Durchmesser:
24.6 mm
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
Inspektionsspiegel
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, bahco inspektionsspiegel, inspektionsspiegel, 7314151481568, Bahco, 5515L, 5515 L, suchspiegel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,01*
€ 18,42*
€ 4,00*
ab € 16,04*
€ 22,69*
€ 8,95*
ab € 15,83*
€ 22,73*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,12*
€ 23,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541704
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.