Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 5723100 Durchlichtmikroskop Trinokular 1000 x Durchlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825156-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5723100
EAN/GTIN:
     4007922150642
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Bresser Optik Durchlichtmikroskop Trinokular 1000 x Durchlicht

Studienmikroskop Researcher Trino 40x -1000x

Trinokular

Das BRESSER Researcher ist ein überragendes Mikroskop für Schule und Studium. Selbst für den Laboreinsatz ist dieses Mikroskop sehr gut geeignet. Das neue Design dieser BRESSER Mikroskope wurde inspiriert durch das Erfolgsmodell BRESSER BioScience. Die lichtstarke LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung auch bei hohen Vergrößerungen und überzeugt durch ihre extreme Langlebigkeit.

Ausstattung:
Lichtstarke LED-Beleuchtung · Achromatische DIN-Objektive · Koaxialer Kreuztisch mit Nonius · PC-Okular geeignet · Dimmbare Beleuchtung.

Technische Daten:
Bauart (Mikroskope): Trinokular · Bauform (Mikroskop): Aufrecht · Beleuchtungsart (Mikroskope): Durchlicht · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Gewicht: 3.8 kg · Leuchtmittel-Typ: LED · Optische Vergrößerung (max.): 1000 x · Optische Vergrößerung (min.): 40 x · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Weitere technische Daten: Okulare: WF 10x (Ø 23mm) (Paar) · DIN Objektive: 4x, 10x, 40x, 100x Öl · Kondensor: Abbe N.A. 1.25.

Lieferumfang:
Staubschutzhülle · Immersionsöl · Integriertes Netzkabel.

Hinweis:
Art.-Nr.: 82 51 56 mit permanentem trinokularen Aufsatz, der den zeitgleichen Anschluss einer Kamera ermöglicht.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 280 x 360 x 175 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Marke:
Bresser Optik
Optische Vergrößerung (max.):
1000 x
Optische Vergrößerung (min.):
40 x
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauart (Mikroskope):
Trinokular
Beleuchtungsart (Mikroskope):
Durchlicht
Bauform (Mikroskop):
Aufrecht
Vergrößerungsfaktor (Details):
40x - 1000 x
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
3.8 kg
Produkt-Art:
Durchlichtmikroskop
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 388,83*
€ 450,80*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 404,69*
€ 455,85*
Frei Haus
ab € 440,24*
€ 495,43*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 691,93*
€ 769,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,85*
€ 542,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,14*
€ 541,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,07*
€ 530,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,23*
€ 521,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,69*
€ 481,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.