Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 70551 Handgewindebohrer-Set 32teilig metrisch Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825146-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     70551
EAN/GTIN:
     4026558705514
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
gewindebohrer satz
HSS Handgewindebohrer-Sortiment GS32 32tlg.

Schaumstoffinlays herausnehmbar
Koffer rutschsicher und stapelbar

Ausstattung:
Schaumstoffinlays herausnehmbar · Koffer rutschsicher und stapelbar.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Handgewindebohrer-Set · Material (Bohrer): HSS

Lieferumfang:
Handgewindebohrer DIN 352, M3 - M12 (Vor-, Mittel-, Fertigschneider) · Verstellbare Windeisen DIN 1814, Gr. 1+2 · Spiralbohrer DIN 338, Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 · Werkzeughalter Gr. 2 · Gewindelehre · Koffer.

Weitere Suchbegriffe: Exact, 70551, GS32, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,74*
€ 95,31*
Lager 102
Frei Haus
ab € 87,44*
€ 102,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.