Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 7teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825138-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4404A
EAN/GTIN:
     5013969019308
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Sechskantschlüssel 7-teilig metrisch, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahl gehärtet und angelassen für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Geliefert in einer robusten vernickelten Stahlhalterung zur vorteilhaften Anwendung.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,7 mm,8 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Winkelschraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: C.K., T4404A, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,95*
€ 17,54*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,97*
€ 17,55*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,76*
€ 21,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,55*
€ 20,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,23*
€ 19,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,10*
€ 18,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,37*
€ 17,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,97*
€ 17,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.