Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Innen-TORX Winkelschraubendreher-Set 8teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825136-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4407
EAN/GTIN:
     5013969985375
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
TORX®-Schraubendreher-Satz
Zusammenklappbares Sechskantschlüsselset, Torx Tamperproof, T06; T07; T08; T09; T10; T15; T20; T25

Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahl, gehärtet und angelassen für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Lieferung mit einem Cliphalter zur vorteilhaften Anwendung.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Größe: T 6,T 7,T 8,T 9,T 10,T 15,T 20,T 25 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Größe:
T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 | T 15 | T 20 | T 25
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Stiftschlüssel-Satz, Torx®-Schlüsselsatz, TORX®-Stiftschlüssel-TR-Satz, C.K., T4407, klappschraubendreher, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Satz
€ 4,00*
ab € 21,63*
€ 24,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,52*
€ 31,15*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 25,82*
€ 31,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,65*
€ 28,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,18*
€ 28,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,53*
€ 26,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,96*
€ 25,47
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,63*
€ 25,09
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.