Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ryobi ONE PLUS OHT1851 Akku-Heckenschere , 50 cm, 16 mm, 5133000729


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825119-BP
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133000729
EAN/GTIN:
     4892210812902
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akkuheckenschere
Akkuschere
Akkustrauchschere
Akku-Heckenschere 18 V One Plus OHT1851

Zum in Form bringen von Hecken und Sträuchern

Die Philosophie von Ryobi ONE+: Akku, Ladestation und Geräte werden separat gekauft, d.h. nur Akkus die Sie benötigen, müssen Sie auch bezahlen. Das Starter Kit, bestehend aus zwei Akkus und einem 1 Std. Ladegerät, erhalten Sie zu einem sensationell günstigen Preis. Beim Kauf aller Akku-Werkzeuge entfallen dann die Kosten für überflüssige Akkus und das x-te Ladegerät. Das heißt für Sie: sparen bei jedem neuen Gerät. ONE+ beinhaltet eine Vielzahl technisch hochwertiger Werkzeuge, mit denen alle Schraub-, Bohr-, Sägearbeiten und vieles mehr, einfach und schnell verrichtet werden können. Das ONE+ Programm wird kontinuierlich erweitert. Das bedeutet Qualität und Know-how. RYOBI vertreibt seit über 30 Jahren Qualitäts-Elektrowerkzeuge und Gartengeräte. Heute ist RYOBI einer der weltweit führenden Hersteller für stationäre und mobile Elektrowerkzeuge.

Ausstattung: Großer umlaufender Zweithandgriff für bequemes Arbeiten in allen Positionen · Spitzen-Anstoßschutz · Mit GripZone™, der gummierten Grifffläche für sicheren Halt und angenehmeres Arbeiten · Sicherheits-Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.

Technische Daten: Akkuspannung: 18 V · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: LiIon · Gewicht: 2,2 kg · Messer-Länge: 50 cm · Schnitt-Stärke: 16 mm

Lieferumfang: Ohne Akku und ohne Ladegerät · Messerschutzhülle.

Hinweis: Akku und Ladegerät bitte separat bestellen!
Weitere Suchbegriffe: Ryobi, 5133000729, ONE PLUS OHT1851
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 52,88*
€ 59,20*
€ 5,90*
ab € 51,14*
€ 59,24*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 63,51*
€ 70,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Ryobi
5132 000049
ab € 32,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG