Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZUB_25ER SCHLEIFPAPIER ZU 825600+826608


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-825101-BP
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  3165140327695
Suchbegriffe:
Bosch
Schleifpapier
Artikeltext: 25tlg. Schleifpapierset für Multischleifer Ausstattung: Klettsystem 11 Loch Red Wood: Edelkorund mit Kunststoffharzbindung, für Holz, Holzwerkzeuge White Paint: Edelkorund mit Kunststoffharzbindung, für Farbe, Lack, Füller, Spachtel. Technische Daten: Körnung: 40/80/120/180. Lieferumfang: 2 x White Paint K 40 und K 80 Je 3 x White Paint K 120 und K 180 3 x Red Wood K 40 5 x Red Wood K 80 und K 120 2 x Red Wood K 180.. 25 St. Systemvoraussetzungen: 2 x White Paint K 40 und K 80 Je 3 x White Paint K 120 und K 180 3 x Red Wood K 40 5 x Red Wood K 80 und K 120 2 x Red Wood K 180. . .
... > 49 - Ergänzungen > Ergänzungs-Artikel > Sonstige Zubehörartikel
Weitere Suchbegriffe: ZUB_25ER SCHLEIFPAPIER ZU 825600+826608
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 15,51*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG