Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZUB_10ER SCHLEIFPAPIER FARB 80 ZU 825600


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-825048-BP
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  3165140323246
Suchbegriffe:
Bosch
Schleifpapier
Artikeltext: Schleifpapier für Schwingschleifer White Paint Ausstattung: Klettsystem 11 Loch Red Wood: Edelkorund mit Kunststoffharzbindung, für Holz, Holzwerkzeuge White Paint: Edelkorund mit Kunststoffharzbindung, für Farbe, Lack, Füller, Spachtel. Technische Daten: Abmessungen (Gesamt): 102 x 62, 93 mm Inhalt: 10 St. Körnung: 80 Passend für...: Multischleifer Bosch PSM 160 A, Akku Multischleifer Bosch Prio, Multischleifer Bosch Ventario, 825600, 826608, 812101 Verwendungszweck: White paint: Geeignet zum Abschleifen von Farben und Lacken.. Lieferumfang: . 10 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 17 - Werkzeug > Werkzeug-Vorsätze/-Verbrauchsmittel > Schleifmittel / Trennscheiben
Weitere Suchbegriffe: ZUB_10ER SCHLEIFPAPIER FARB 80 ZU 825600
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 6,26*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG