Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8667-9/Z TORX® 05057115001 Bit-Set 10teilig Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825040-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057115001
EAN/GTIN:
     4013288127747
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Wera 8667-9/Z TORX® 05057115001 Bit-Set 10teilig Innen-TORX

8667-9 Z Rapidaptor Bits-Sortiment

Bit-Safe aus robustem Kunststoff für lange Lebensdauer. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Einhändige Bit-Entnahme. Bits mit Torsionszone gegen vorzeitigen Bit-Bruch. Rapidaptor-Halter: Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug mit nur einer Hand.

Ausstattung:
Zähharte Bits, besonders geeignet für die Verschraubung in Blech oder Metall · Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze · Rapidaptor Halter.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): D 6.3 · Gewicht: 0 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,zähhart · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter · Jeweils 1 Bit TX 6x25 mm / TX 8x25 mm / TX 9x25 mm / TX 10x25 mm / TX 15x25 mm / TX 20x25 mm / TX 25x25 mm / TX 30x25 mm / TX 40x25 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Form (Bits):
D 6.3
Abtrieb:
Innen-TORX
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | zähhart
Gewicht:
0 g
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
1
€ 4,90*
ab € 10,59*
€ 13,61*
6 Tage
42
1
€ 4,79*
ab € 10,55*
€ 13,62*
1
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 13,73*
2 Tage
49
1
€ 7,90*
ab € 10,86*
€ 13,99*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 24,40*
€ 30,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.