Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8067-6 TORX® BO /Z 05056158001 Bit-Set 7teilig TORX BO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825013-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056158001
EAN/GTIN:
     4013288033741
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Wera 8067-6 TORX® BO /Z 05056158001 Bit-Set 7teilig TORX BO

8067/6 BO/Z Bit-Check Bits-Sortiment

Bit-Check aus robustem Kunststoff für lange Lebensdauer. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Einhändige Bit-Entnahme. Bits mit Torsionszone gegen vorzeitigen Bit-Bruch.

Ausstattung:
Zähharte Bits, besonders geeignet für die Verschraubung in Blech oder Metall. Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Universalhalter mit Schnellwechselfutter.

Technische Daten:
Abtrieb: TORX BO · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): D 6.3 · Gewicht: 84 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,zähhart · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
1 Universalhalter mit Schnellwechselfutter. Jeweils 1 Bit TORX® BO 10x25 mm / 15x25 mm / 20x25 mm / 25x25 mm / 30x25 mm / 40x25 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Form (Bits):
D 6.3
Abtrieb:
TORX BO
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | zähhart
Gewicht:
84 g
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,02*
€ 22,12*
6 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 22,21*
1
€ 4,80*
ab € 18,67*
€ 24,11*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,81*
€ 27,21*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 33,14*
€ 41,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05056159001
ab € 12,78*
Sonstiges
Wera
05056161001
ab € 25,28*
Sonstiges
Wera
05056164001
ab € 21,36*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.