Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot Lathe tool set Drehstahlsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824994-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24 530
EAN/GTIN:
     4006274245303
Suchbegriffe:
4006274245303
Proxxon Micromot
24 530
Lathe tool set
Proxxon Micromot Lathe tool set Drehstahlsatz

Drehstahlsatz zum Gewindeschneiden 5tlg.


Spitzen-Höhe 55 mm
Spitzen-Weite 150 mm

Speziell zum Gewindeschneiden mit der Drehbank. Aus hochwertigem, cobalthaltigen HSS-Stahl. Fertig angeschliffen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Spitzen-Höhe: 55 mm · Spitzen-Weite: 150 mm · Weitere technische Daten: Passend für Micromot Präzisionsdrehmaschine PD 230/E, Best.-Nr. 810107

Lieferumfang:
Schruppstahl, Abstechstahl, Spitzstahl (auch zum Schichten), Seitenstahl links und rechts · Holzkästchen.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Spitzen-Höhe:
55 mm
Spitzen-Weite:
150 mm
Produkt-Art:
Drehstahlsatz
Weitere Suchbegriffe: drechseleisen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,76*
€ 52,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,23*
€ 52,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,75*
€ 61,17*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 51,69*
€ 67,20*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,24*
€ 71,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.