Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 8teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824942-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4417
EAN/GTIN:
     5013969570908
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Sechskantschlüsselsatz 8 tlg. Metrisch, 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7 mm am Ring

Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahl gehärtet und angelassen für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Geliefert in einem Schlüsselring zur vorteilhaften Anwendung.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,7 mm · Weitere technische Daten: Norm: ISO 2936

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: C.K., T4417, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 6,57*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 12,70*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 13,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,31*
€ 16,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,70*
€ 14,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,33*
€ 14,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,67*
€ 13,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,11*
€ 12,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,65*
€ 12,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
369K015
ab € 0,69*
Zubehör
Wiha
369K020
ab € 0,69*
Zubehör
Wiha
369K025
ab € 0,71*
Zubehör
Wiha
369K030
ab € 0,72*
Zubehör
Wiha
369K040
ab € 0,78*
Zubehör
Wiha
369K050
ab € 1,10*
Zubehör
Wiha
369K060
ab € 1,35*
Zubehör
Wiha
369K080
ab € 2,30*
Zubehör
Wiha
369K100
ab € 3,06*
Zubehör
Wiha
334DSR030100
ab € 4,05*
Zubehör
Wiha
334DSR040150
ab € 4,45*
Zubehör
Wiha
334DSR050150
ab € 4,79*
Zubehör
Wiha
334DSR060150
ab € 3,03*
Zubehör
Wiha
334DSR080200
ab € 3,02*
Zubehör
Wiha
334DSR100200
ab € 6,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.