Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 10teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824892-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4443M
EAN/GTIN:
     5013969121407
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Sechskant-Kugelkopf-Stiftschlüssel-Satz 10tlg.

Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahl gehärtet und angelassen für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Kugelkopfende zum Ansetzen mit einem Winkel von bis 25°, wenn der Zugang eingeschränkt ist. Lieferung im Aufbewahrungshalter zur vorteilhaften Anwendung.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,7 mm,8 mm,10 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,21*
€ 14,47*
€ 6,95*
ab € 12,24*
€ 14,48*
€ 3,95*
ab € 12,69*
€ 14,92*
€ 3,90*
ab € 13,15*
€ 16,19*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,44*
€ 21,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
369K015
ab € 0,69*
Zubehör
Wiha
369K020
ab € 0,69*
Zubehör
Wiha
369K025
ab € 0,71*
Zubehör
Wiha
369K030
ab € 0,72*
Zubehör
Wiha
369K040
ab € 0,78*
Zubehör
Wiha
369K050
ab € 1,10*
Zubehör
Wiha
369K060
ab € 1,35*
Zubehör
Wiha
369K080
ab € 2,30*
Zubehör
Wiha
369K100
ab € 3,06*
Zubehör
Wiha
334DSR030100
ab € 4,05*
Zubehör
Wiha
334DSR040150
ab € 4,46*
Zubehör
Wiha
334DSR050150
ab € 4,81*
Zubehör
Wiha
334DSR060150
ab € 3,03*
Zubehör
Wiha
334DSR080200
ab € 3,03*
Zubehör
Wiha
334DSR100200
ab € 6,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.