Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Metall-Spiralbohrer 1.8 mm CD Juwel 824844 Gesamtlänge 46 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824844-BP
Hersteller:
     CD Juwel
Herst.-Nr.:
     824844
EAN/GTIN:
     4005876100263
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS

DIN 338 Typ N
Zylindrischer Schaft

Ausstattung:
HSS · Kurz · Zylindrisch · Rechts · Typ N.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 22 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.8 mm · Bohrloch-Durchmesser Toleranz: h 8 · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 46 mm · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 1.8 mm · Spitzenwinkel: 118 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 900

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, CD Juwel, 824844, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 4,84*
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,86*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 947,00*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 16,84*
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 32,70*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.