Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CD Juwel 824763 HSS Metall-Spiralbohrer 1 mm Gesamtlänge 34 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824763-BP
Hersteller:
     CD Juwel
Herst.-Nr.:
     824763
EAN/GTIN:
     4005876100065
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
HSS Spiralbohrer Ø 1,0 mm 10er-Pack

DIN 338 Typ N
Zylindrischer Schaft

Ausstattung:
HSS · Kurz · Zylindrisch · Rechts · Typ N.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 12 mm · Bohrloch-Durchmesser: 1 mm · Bohrloch-Durchmesser Toleranz: h 8 · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 34 mm · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer · Schaftdurchmesser: 1 mm · Spitzenwinkel: 118 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 900

Weitere Suchbegriffe: CD Juwel, 824763, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 4,59*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 9,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,83*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 918,76*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,92*
Sonstiges
Toolcraft
1485219
ab € 34,80*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.