Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT Skalpellklingen 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824599-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     824599
EAN/GTIN:
     4016138669992
Suchbegriffe:
Bastelskalpellklinge
Klinge Bastelskalpell
Ersatzklingen Schablonenmesser
Skalpell
Skalpell-Klingen SK-5 Stahl

5 Skalpellklingen für BN 824436
Material: Sk-5

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 5 · Inhalt: 5 St. · Produkt-Art: Skalpellklingen · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Weitere technische Daten: Dicke: 0.5 mm

Lieferumfang:
5 Klingen,Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Produktabmessung, Länge:
40 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl Klingen:
5
Typ:
Skalpell Klinge SK5-Stahl
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, skalpellklinge toolcraft, TOOLCRAFT, 824599, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 1,93*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,28*
1
€ 7,95*
ab € 1,85*
€ 2,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,28*
€ 2,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,83*
€ 2,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,62*
€ 1,88
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
824551
ab € 3,67*
Ähnlich
Toolcraft
824550
ab € 2,12*
Ähnlich
Toolcraft
824552
ab € 1,51*
Ähnlich
Toolcraft
824598
ab € 0,316*
Ähnlich
Toolcraft
815087
ab € 12,64*
Ähnlich
Toolcraft
816419
ab € 29,13*
Ähnlich
Toolcraft
821196
ab € 9,58*
Ähnlich
Toolcraft
1381165
ab € 2,86*
Ähnlich
Toolcraft
820942
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.