| |
|
| Artikel-Nr.: 102-824520-BP Herst.-Nr.: 16315 6 EAN/GTIN: 4010159163156 |
| |
|
| | |
| Heller Bionic 16315 6 Hartmetall Hammerbohrer-Set 7teilig 5 mm,6 mm,6 mm,8 mm,8 mm,10 mm,12 mm SDS-Plus 1 Set
Bionic® SDS-plus Hammerbohrer-Satz 7tlg.
Ausstattung: Bionic®-Schneide mit bissigem Zahnprofil und seitlichen Mahlzonen für schnellen Bohrfortschritt · Twinmax®-Wendel für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimaler Schlagenergiedurchsatz · Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch HST-gehärtete Oberfläche · Hohe Lebensdauer · Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) · Einsatzbereich: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 5 mm,6 mm,6 mm,8 mm,8 mm,10 mm,12 mm · Inhalt: 1 Set · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Mauerwerk,Stein,Beton · Produkt-Art: Hammerbohrer-Set · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus
Lieferumfang: Ø x Arbeits-/Gesamtlänge: Ø 5/6/8 x 50/110, Ø 6/8/10/12 x 100/160 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Marke: | Heller | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 7teilig | Material (Bohrer): | Hartmetall | Material-Eignung: | Mauerwerk | Stein | Beton | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | SDS-Plus | Bohrloch-Durchmesser: | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | Produkt-Art: | Hammerbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrer, Hammerbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, 5mm sds-plus hammerbohrer, hammerbohrersatz 7 tlg, heller hammerbohrersatz, Heller, 16315 6, Bionic, SDS-Plus-Bohrer, Bohrerkassette stein |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,49* | € 18,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,80* | € 18,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,84* | € 18,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,30* | € 19,63* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,87* | € 33,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 26,87* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|