Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Mini-Check, 50 mm 05056474001 Bit-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824456-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056474001
EAN/GTIN:
     4013288156143
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Wera Mini-Check, 50 mm 05056474001 Bit-Set 6teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv

Bit-Check 6 Universal 1, 6teilig

6 50 mm lange Wera Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check. Die zähharten Bits sind für den universellen Einsatz geeignet. Bei Torsion-Bits (TZ) werden zudem Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): F 6.3 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,zähhart · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
Schlitz: 1 x 1,0x5,5x50, 1 x 1,2x6,5x50 · Kreuzschlitz PH: 1 x PH 1x50, 1 x PH 2x50 · Kreuzschlitz PZ: 1 x PZ 1x50, 1 x PZ 2x50.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Form (Bits):
F 6.3
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | zähhart
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
1
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 5,91*
1 Tag
84
20
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 5,93*
1 Tag
84
1
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 5,94*
5 Tage
71
1
€ 4,79*
ab € 4,37*
€ 5,94*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059337001
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.