Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT Skalpell-Set 142 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824436-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     824436
EAN/GTIN:
     4016138655261
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Skalpell
toolcraft skalpell
Skalpell mit 5 Klingen

Klingen aus hochwertigem SK-5 Stahl
Aluminiumhandgriff mit geriffelter Griffzone

Ideal für feine Bastel- und Schneidarbeiten mit Papier, Karton und Folie.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 5 · Gewicht: 12.5 g · Inhalt: 1 St. · Klingenbreite: 9 mm · Produkt-Art: Skalpell-Set · Produktabmessung, Länge: 142 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
142 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Klingenbreite:
9 mm
Anzahl Klingen:
5
Gewicht:
12.5 g
Produkt-Art:
Skalpell-Set
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 824436, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 4,47*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 4,55*
€ 7,95*
ab € 3,81*
€ 5,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
825989
ab € 8,48*
Ähnlich
Toolcraft
814848
ab € 19,73*
Ähnlich
Toolcraft
820928
ab € 18,66*
Ähnlich
Toolcraft
819263
ab € 24,06*
Ähnlich
Toolcraft
826363
ab € 30,95*
Ähnlich
Toolcraft
826386
ab € 47,10*
Ähnlich
Toolcraft
826373
ab € 31,31*
Ähnlich
Toolcraft
813793
ab € 9,27*
Ähnlich
Toolcraft
814847
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.