Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Metabo BHE 2243 Bohrhammer 800 W, 2,3 J
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-824351-BP
Hersteller:
Metabo
Herst.-Nr.:
604480000
EAN/GTIN:
4007430192998
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer BHE 2243
800 W
Drehzahl 0 - 1150 U/min
Schlagzahl 5400 /min
Schlagenergie 2,3 J
Ausstattung:
SDS-plus Aufnahme · Für Einsatzwerkzeuge mit zylindrischem Schaft (ohne Schlag) · Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert · Schlagstopp · Rechts-/Linkslauf · Handgriff mit Gummibeschichtung · Variospeed (V)-Elektronik · Metabo S-automatic Sicherheitskupplung · Abschaltkohlebürsten.
Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Mauerwerk/Beton/Stahl) 30/68/22/13 mm · Bohrfutter-Typ: SDS-plus · Drehzahl-Bereich: 0 - 1150 U/min · Getriebe-Art: 1-Gang · Gewicht: 2,5 kg (ohne Kabel) · Leistung: 800 W · Schlagenergie: 2,3 J · Schlagzahl: 5400 /min · Weitere technische Daten: Schlagleistung: 160 W · Spannhalsdurchmesser: 43 mm
Lieferumfang:
Hammerfutter mit SDS-plus · Zusatzhandgriff · Bohrtiefenanschlag · Kunststoffkoffer.
... >
17 - Werkzeug
>
Elektrische Werkzeuge
>
Elektrische Schrauber & Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
elektro-bohrhammer metabo
,
elektro-bohrhammer 3 kg
,
Metabo
,
604480000
,
BHE 2243
,
Bohrmaschine
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 119,19*
€ 126,76*
Lager 400
5 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,72*
€ 133,93*
Lager 245
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 7,90*
–
€ 135,63*
Lager 260
pro Stück
€ 4,75*
ab € 127,19*
€ 140,97*
Lager 102
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 147,81*
€ 157,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
5tlg. SDS-Plus Meißel- und Bohrer-Set Bosch 2607019455 Länge:110/160 mm Durchm
Bosch
2607019455
ab € 17,84*
Sonstiges
Bionic® SDS-plus Hammerbohrer-Satz 4tlg. Heller 16490 0 Länge:110/160 mm Durc
Heller
16490 0
ab € 14,86*
Sonstiges
Block ESG 3 Einschaltstrombegrenzer 3680 W 16 A, 230 V/AC
Block Transformatoren
ESG 3
ab € 62,31*
Sonstiges
Flachmeißel Heller Länge:250 mm Abmessungen (L x B) 250 mm x 20 mm
Heller
ab € 14,00*
Sonstiges
Heller Spitzmeißel Länge:250 mm
Heller
ab € 14,00*
Sonstiges
Hohlmeißel Heller Länge:250 mm Abmessungen (L x B) 250 mm x 22 mm
Heller
ab € 18,79*
Sonstiges
Power SDS-plus Flachmeißel Heller 26280 4 Länge:140 mm Abmessungen (L x B) 140
Heller
26280 4
ab € 6,04*
Sonstiges
Power SDS-plus Spatmeißel Heller 26281 1 Länge:140 mm Abmessungen (L x B) 140
Heller
26281 1
ab € 10,00*
Sonstiges
Power SDS-plus Spitzmeißel Heller 26279 8
Heller
26279 8
ab € 6,04*
Sonstiges
SDS-Plus HM-Betonbohrer-Set 6tlg. Bosch 2607019447 Länge:110/160 mm Durchmess
Bosch
2607019447
ab € 16,17*
Sonstiges
Spatmeißel Heller Länge:250 mm Abmessungen (L x B) 250 mm x 40 mm
Heller
ab € 18,76*
Sonstiges
TriJET SDS-plus Hammerbohrer-Satz 7tlg. Heller 26813 4
Heller
26813 4
ab € 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG