| |
|
| Artikel-Nr.: 102-824343-BP Herst.-Nr.: 23353 EAN/GTIN: 4006274233539 |
| |
|
| | |
| Proxxon Industrial MicroClick MC 200 23353 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 40 - 200 Nm
MicroClick Drehmomentschlüssel
Mit Feinjustierung 12,5 mm (1/2") 40 - 200 Nm
MicroClick Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre für Rechts-/Linkslauf und automatischer Kurzauslösung für ein deutliches hör- und spürbares Click-Signal. Hohe Genauigkeit nach ISO 6789: +/- 3%.
Ausstattung: Ratschenmechanismus · Umschaltung von Rechts- auf Linksgang · Automatische Kurzauslösung: Deutliches hör- und spürbares Click-Signal · Hohe Genauigkeit nach ISO 6789: +/- 3% · Entriegelungsmechanismus · Stabiler, ovaler Schaft aus Stahl · Mit optimalem Rostschutz · Analoganzeige · Ergonomischer Griff · Mikro-Skala zur Feinjustierung · Mit dauerhaft gelaserter Seriennummer zur Identifikation.
Technische Daten: Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Auslöse-Genauigkeit ±: 3 % · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 200 Nm · Drehmoment (min.): 40 Nm · Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: mit Umschaltknarre · Produktabmessung, Länge: 530 mm
Lieferumfang: Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen: | | Kalibrierung möglich: | ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor | Produktabmessung, Länge: | 530 mm | Marke: | Proxxon Industrial | Abtrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: | mit Umschaltknarre | Drehmoment (max.): | 200 Nm | Drehmoment (min.): | 40 Nm | Auslöse-Genauigkeit ±: | 3 % | weitere Zulassungen, Normen: | ISO 6789 | DIN-Norm: | DIN EN ISO 6789 | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Umschaltknarre, Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 nm, umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, 4006274233539, Proxxon Industrial, 23353, MicroClick MC 200, drehmomentschl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,89* | € 86,75* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,80* | € 86,77* | | | | | 61 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,21* | € 88,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,84* | € 93,11* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,80* | € 96,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|