Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 26150997JA Korund-Schleifspitze 3,4 mm 997 Durchmesser 3.4 mm 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824253-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150997JA
EAN/GTIN:
     8710364044924
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
dremel korund schleifspitze
Dremel 26150997JA Korund-Schleifspitze 3,4 mm 997 Durchmesser 3.4 mm 3 St.

Korund-Schleifspitze 3,4 mm 997

Zur Verwendung für Metall, Gussteile, Schweißverbindungen, Nieten und Rost. Ideal zum Schärfen, Glätten und Schleifen von einer Vielzahl von Materialien.

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 3.4 mm · Schaftdurchmesser: 3.2 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminiumoxid · Höchstdrehzahl: 25000 U/min

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Produktabmessung, Ø:
3.4 mm
Marke:
Dremel
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifspitze dremel, korund schleifspitze, Dremel, 26150997JA, 997, Schaftschleifmittel, Schleifköpfe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 4,54*
€ 6,43*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,67*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,84*
€ 6,80*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,13*
Lager 102
273
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F 013 300 0JP
ab € 57,92*
Sonstiges
Dremel
F 013 300 0JA
ab € 44,75*
Sonstiges
Dremel
F 013 300 0HA
ab € 64,54*
Sonstiges
Dremel
F 013 300 0JU
ab € 36,96*
Sonstiges
Dremel
F 013 425 0JF
ab € 109,19*
Sonstiges
Dremel
F 013 776 0JA
ab € 50,72*
Sonstiges
Dremel
F 013 822 0JA
ab € 83,96*
Sonstiges
Dremel
F 013 822 0JF
ab € 114,81*
Sonstiges
Dremel
F 013 824 0JF
ab € 118,84*
Sonstiges
Dremel
F 013 824 0JA
ab € 91,70*
Sonstiges
Dremel
F 013 824 0JK
ab € 147,99*
Sonstiges
Dremel
F 013 826 0JF
ab € 206,12*
Sonstiges
Dremel
F 013 826 0JA
ab € 141,24*
Sonstiges
Dremel
F 013 822 0JK
ab € 162,27*
Sonstiges
Dremel
F 013 205 0JM
ab € 41,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.